Beli heat resistant gloves di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ANSELL Heat Resistant Gloves Industrial (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    ANSELL Heat Resistant Gloves Industrial (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Indicated protection levels: HyFlex® 11-423 industrial gloves follow a color-coded indicator system, helping workers identify when to use them safelyAdvanced defenses: HyFlex® 11-423 safety gloves are composed of high-performance fibers, enabling them to resist heat of up to 100°C/212°FImproved durability: HyFlex® 11-423 PPE gloves are hard-wearing, with EN and ANSI level 4 abrasion resistanceEnhanced grip and eco-friendliness: Water-based polyurethane coating ensures breathable comfort and better grip, while manufacturing is more eco-friendlyIncreased convenience: They are available in vend pack form, for easy access and re-applicationContaminant-free: They are also silicone-free, preventing contaminant transfer to metal before painting
    atribut:
    • Coating Color: Grey
    • Size: 9
    • Liner Color: Yellow HI-VIZ
    • Length (mm): 225-265
    • Coating Materia: Water Based Polyurethane and nitrile
    • Liner Material: Polyamide, Fiber glass
  2. Castong Heat Resistant Gloves 300°C Meta-aramid Felt (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp299.900

    Castong Heat Resistant Gloves 300°C Meta-aramid Felt (Sarung Tangan Anti Panas)
    Deskripsi:
    NFFF15-34 adalah sarung tangan tahan panas dan juga anti benda tajam yang terbuat dari bahan Meta-aramid Felt.Dengan tekstur bahan yang lembut dan fleksibel membuat tangan tetap leluasa dalam bergerak dan nyaman.
    atribut:
    • Material: Meta-aramid Felt
    • Color: White
    • Temperature Resistance (°C): 300
  3. Pangestu Cut & Heat Resistance Glove (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp109.900

    Pangestu Cut & Heat Resistance Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Kevlar Cut HeatSarung tangan jenis ini banyak digunakan pada lingkungan industri. Dapat memberikan perlindungan maksimal dari resiko kecelakaan kerja atau bahan bahan yang tajam dan runcing. Terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik, desain yang nyaman, menjadikan sarung tangan kevlar menjadi salah satu jenis sarung tangan industri yang banyak direkomendasikan.
  4. Castong Heat Resistant Gloves 300°C Meta-aramid Polyester (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp239.900

    Castong Heat Resistant Gloves 300°C Meta-aramid Polyester (Sarung Tangan Anti Panas)
    Deskripsi:
    NFHH15-34 adalah sarung tangan tahan panas dan juga anti benda tajam yang terbuat dari bahan Meta-aramid polyester felt.Dengan tekstur bahan yang lembut dan fleksibel membuat tangan tetap leluasa dalam bergerak dan nyaman.
    atribut:
    • Material: Meta-aramid felt and polyester feltpolyester felt
    • Color: White
    • Temperature Resistance (°C): 300
  5. Castong Heat Resistant Gloves 300°C Meta-aramid (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp149.900

    Castong Heat Resistant Gloves 300°C Meta-aramid (Sarung Tangan Anti Panas)
    atribut:
    • Material: Meta-aramid Felt
    • Color: White
    • Length (cm): Approx. 33
    • Temperature Resistance (°C): 300
    • Hand Shape: Five fingers, single-sided
  6. Castong Heat Resistant Gloves 500°C Para-aramid Felt and Para-aramid Twill on Palm (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp799.900

    Castong Heat Resistant Gloves 500°C Para-aramid Felt and Para-aramid Twill on Palm (Sarung Tangan Anti Panas)
    atribut:
    • Material: Para-aramid Felt and Para-aramid Twill on Palm
    • Hand Shape: Five fingers, single-sided
  7. Castong Heat Resistant Gloves 180°C Polyester Felt (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp129.900

    Castong Heat Resistant Gloves 180°C Polyester Felt (Sarung Tangan Anti Panas)
    Deskripsi:
    Sarung tangan kerja tahan panas Castong PHH15 180°C berkualitas ini merupakan sarung tangan kerja yang dibuat dengan film aluminium yang diikat ke kain Castong Kevlar yang tahan lama. Mampu memberikan insulasi yang sangat baik, fleksibilitas dan ketahanan terhadap delaminasi dan retak. Sarung tangan ini memberikan perlindungan tahan panas yang baik, tahan abrasi dan tahan benda tajam. Sarung tangan ini sangat aman, dibuat dengan bahan berkualitas, bagian punggung dan manset aluminized, fleksibel, tahan percikan dan radiasi, dan nyaman untuk digunakan. Dapat digunakan pada aplikasi listrik, industri makanan, pertambangan, dan ibu rumah tangga dan beberapa keperluan pekerjaan lainnya.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Length (cm): 34
    • Temperature Resistance (°C): 180 - 250
    • Material: Polyester Felt
  8. OATEY PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    OATEY PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Thread sealant tape for gas is a high density tape intended for fuel or oxygen pipe lines. High-density tape provides a stronger seal with less tape wrapping than low-density tape. The yellow tape color helps to indicate its use for these systems.
    atribut:
    • UNSPSC: 31201514
    • Backing Material: PTFE
    • Brand & Series: OATEY Yellow Gas Line
    • Color: Yellow
    • For Fluid Type: Air; Fuels; LP Gas; Natural Gas; Steam; Water
    • For Material Type: ABS, Aluminium, Brass, Copper, CPVC, Fiberglass, Galvanized Steel, Iron, Polyethylene, Polypropylene, PVC, Stainless Steel
    • For Maximum Thread Diameter: 1-1/2
    • Maximum Linear Density (g/cc): 1.5
    • Maximum Operating Pressure for Gases (psi): 100
    • Maximum Operating Temperature (°F): 500
    • Minimum Linear Density (g/cc): 1.25
    • Minimum Operating Temperature (°F): -450
    • Overall Length (ft): 21
    • Overall Width: 1/2
    • Series: Yellow Gas Line
    • Specific Sealing Application: For Gas
    • Standards: AGA 3226; CAN/ULC-S642; ISO 9001; MIL-T-27730A; OSHA 29 CFR 1910.1200(c); UL 31 RO
    • Tape Type: Pipe Thread Sealant Tape
    • Thickness (in): 0.004
  9. Superior Glove Endura Foam Lined Exra High-Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp629.900

    Superior Glove Endura Foam Lined Exra High-Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Deskripsi:
    Our Endura 505MARS gloves are designed for all-day comfort with heat and flame protection. Made from durable, specially treated cow leather, its fire-resistant foam and aluminized back add heat and flame protection for resistance to slag, sparks, and ambient heat during extended periods of stick welding.
    atribut:
    • Size: L
    • Instructions: Dry-Clean
    • Abrasion: None
    • Cut: None
    • Heat: ANSI Level 3 (200°C or 392°F)
    • Impact: None
    • Puncture (Probe): None
    • Material: None
    • Dip Type: None
    • Extended Sizes: None
    • Gauge: None
    • Palm Coating: None
  10. TRUSCO Spray Bottle Manual Multi Direction (Botol Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Spray Bottle Manual Multi Direction (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Cannot be used in solvent-based liquid.
    atribut:
    • Discharge Volume (mL per Time): 1
    • Finishing Material: Main Body: Polypropylene Container: Transparent PET/G Resin
    • Heat Resistance Temperature (°C): -7 to 40
  11. O.H.INDUSTRIAL Heat-Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp839.900

    O.H.INDUSTRIAL Heat-Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    atribut:
    • Functions: Heat Resistant, Cut Resistance
  12. Tuffsafe Heat Resistant Gloves Lined Gauntlets (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp239.900

    Tuffsafe Heat Resistant Gloves Lined Gauntlets (Sarung Tangan Anti Panas)
    Deskripsi:
    Selected split leather one piece backs. Fully lined, two piece lining, fleece hand and cotton cuff. Size:11. Handling intermittently hot objects and materials in high-heat environments. CAT I
  13. TOUGH Protective Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp279.900

    TOUGH Protective Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Deskripsi:
    Tough GS-5780 Sarung Tangan Pelindung Panas 500 Derajat Celcius 13"Inch Kevlar AramidSarung Tangan Tough GS-5780 terbuat dari bahan Kevlar Aramid Fiber dan Silikon berkualitas tinggi yang tahan panas memberikan perlindungan yang optimal. Di desain dengan motif bergaris untuk memberikan grip yang lebih nyaman.
    atribut:
    • Color: Black with Blue Stripes
    • Heat Resistance (°C): 500
    • Material: Kevlar Aramid Fiber, Silicone, and Cotton
    • Size: 9
    • Size (inch): 13
  14. TRUSCO Spray Bottle Trigger TSG Series (Botol Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Spray Bottle Trigger TSG Series (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Cannot be used in solvent-based liquid.
  15. ALDO Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp459.900

    ALDO Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    atribut:
    • Temperature Range (°C): up to 300
  16. Castong Heat Resistant Gloves 300°C Aluminum Foil (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp329.900

    Castong Heat Resistant Gloves 300°C Aluminum Foil (Sarung Tangan Anti Panas)
    Deskripsi:
    PCRR15-34 adalah sarung tangan tahan panas dan juga anti benda tajam yang terbuat dari bahan polyester felt dan Aluminum Foil.Dengan tekstur bahan yang lembut dan fleksibel membuat tangan tetap leluasa dalam bergerak dan nyaman.
    atribut:
    • Material: Aluminium Foil
    • Color: Glossy Aluminium
    • Temperature Resistance (°C): 300
  17. YUTAKA Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    YUTAKA Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan kulit kombinasi model korea ini nyaman digunakan, sebab terbuat dari bahan kulit suede kualitas no1. Di kombinasikan dengan kain grey sehingga untuk pekerjaan menyerap keringat tangan.
    atribut:
    • Color: Random Color
  18. YUTAKA Welding Gloves Combination Crusting (Sarung Tangan Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    YUTAKA Welding Gloves Combination Crusting (Sarung Tangan Las)
    atribut:
    • Material: Leather mix with denim
    • Size: All Size
Daftar Harga heat resistant gloves Terbaru October 2026
ANSELL Heat Resistant Gloves Industrial (Sarung Tangan)Rp299.900
Castong Heat Resistant Gloves 300°C Meta-aramid Felt (Sarung Tangan Anti Panas)Rp299.900
Pangestu Cut & Heat Resistance Glove (Sarung Tangan)Rp109.900
Castong Heat Resistant Gloves 300°C Meta-aramid Polyester (Sarung Tangan Anti Panas)Rp239.900
Castong Heat Resistant Gloves 300°C Meta-aramid (Sarung Tangan Anti Panas)Rp149.900
Castong Heat Resistant Gloves 500°C Para-aramid Felt and Para-aramid Twill on Palm (Sarung Tangan Anti Panas)Rp799.900
ANSELL Heat Resistant Gloves Crussader Flex ACTIVARMR (Sarung Tangan)Rp349.900
Castong Heat Resistant Gloves 180°C Polyester Felt (Sarung Tangan Anti Panas)Rp129.900
OATEY PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp179.900
Superior Glove Endura Foam Lined Exra High-Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)Rp629.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)